※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1個接続ねじM5メネジ注文コード08432856品番GC30-101-C9N380 ±100Pa
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)