曜日別特売
GC55-160-G7UB100 0~1MPa デジタル差圧計 形番:GC55 長野計器 08433057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル差圧計 形番:GC55

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個電源18~24V DC 80mA以下(4~20mA出力の場合)注文コード08433057品番GC55-160-G7UB100 0~1MPa
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

・見やすいデジタル表示で、スイッチ機能、アナログ出力を有します。・ 継手材質SUS304、センサ材質SUS630を採用し耐食性に優れる。・ 三岐弁や均圧弁が不要。

用途本製品は、気体・液体の比較的大きな差圧を検知するデジタル差圧計です。圧力、差圧表示、警報、アナログ出力(オプション)を搭載し、様々な用途にご使用いただけます。測定流体気体・液体質量(g)約490電源18~24V DC 80mA以下(4~20mA出力の場合)精度±(1.0%F.S.+1digit):デルタP表示方式3 1/2桁LED (文字高さ10mm)コンパレータ出力接点数/2出力 フォトリレー、応答速度/20ms以下、出力容量/40V DC200mA max.、切断差/ヒステリシス:可変、ウインドコンパレータ:1%F.S.固定、ディレー/0~2.00s (ON・OFF共)表示更新周期0.2秒ケース構造屋内仕様(IP64)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])2接続口Rc1/8圧力レンジ(MPa)0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする