曜日別特売
SG-1600 スーパーボックスグレート 傾斜タイプ リングスター 08433241

SG-1600 スーパーボックスグレート 傾斜タイプ リングスター 08433241
SG-1600 スーパーボックスグレート 傾斜タイプ リングスター 08433241
SG-1600 スーパーボックスグレート 傾斜タイプ リングスター 08433241

スーパーボックスグレート 傾斜タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)32.5
内容量1個注文コード08433241品番SG-1600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。
本体にはアルミ材補強入。収納に便利な中皿付。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。

用途
現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。
延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。
シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。
荷台の整理整頓が出来ない。
質量(kg)32.5付属品中皿×2個外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×650×695適合車種1~2tトラックタイプ傾斜タイプトラスコ品番487-3921
注意
商品配達時、車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08433241
2022-11-21
用途: 電気工事で使う道具いれます。
電気・ガス・熱供給・水道業

がんじょうで強くしっかりしているます、もっと軽量になれば良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする