リングスター
リングスターの トラック輸送・運送用品
リングスターの 荷台収納
スーパーボックスグレート フラットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08433293
品番
SGF-1300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。
本体にはアルミ材補強入。収納に便利な中皿付。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。
用途
現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。
延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。
シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。
荷台の整理整頓が出来ない。
質量(kg)
22
付属品
中皿×1個
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1330×635×515
適合車種
軽トラック
タイプ
フラットタイプ
トラスコ品番
487-3947
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700