スリーポイントドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08433345 品番 TD-250Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。
狭いスペースに最適なコンパクトデザイン(PAT)。
手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけができます。
軸は、クロムバナジューム鋼使用、全身焼入。マグネット入りでビスを簡単、確実にキャッチ。

用途家具の組立、常備工具、アフターサービス用、携帯工具、車載工具、工場でのねじ締め・暖め作業などに。 トラスコ品番371-5272 質量(g)48 種類特殊形状 材質(グリップ)樹脂 ケース寸法(mm)120×95×18 先端形状プラス 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする