230 +2X100 ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル 08433381 230 +2X100 ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル 08433381 230 +2X100 ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル 08433381 230 +2X100 ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル 08433381 230 +2X100 ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル 08433381

ボールグリップ貫通ドライバー

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08433381 品番 230 +2X100
参考基準価格(税別)¥978 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

ねじに余裕の締めつけ力。
クッショングリップは+/-で色分けされています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先マグネット付き。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 トラスコ品番309-5380 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)200 質量(g)114 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08433381
2023-09-07
用途:
流石 安心のベッセル

定番のベッセルのドライバー
貫通なのでハンマーで打撃を与えるのにも使えます。

対象商品:
08433381
2022-06-09
用途:
1番のお気に入り

人それぞれ好みもあると思いますが、個人的には1番食いつきが良くて気に入って使用しています。耐久性があるように思います。ただ、相手の材質や使い方によって変わるのであくまでも私の場合は… です。ちなみに自動車修理業です。

1人が参考にしています
対象商品:
08433381
2022-03-18
用途:
設備関係
サービス業

普通に使いやすく、重宝しています。一本あると絶対に良いと思います。握りやすく、力が入りやすい。押し付ける為、力が加わりやすい。

対象商品:
08433381
2021-03-15
用途:
DIY全般
サービス業

当該商品については、グリップホールド感及び色識別など非常に良好商品です。
 また、先端部のマグネット吸い付き具合も同様です。
機会があれば是非別規格も購入したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
08433372
2021-03-21
用途:
DIYに重宝
いなかめし和郷 様 (飲食業)

店内備品の修理、制作等に重宝しています。
グリップが太くしっかりしているので、力が掛けやすく、
硬い材質のねじ止めは特に楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
06775517
2021-03-04
用途:
車のメンテナンス
製造業

普段使ってるやつの先端が甘くなってきたので新品にしました。
やはり使い慣れたグリップが良いです。

対象商品:
06775517
2020-12-07
用途:
機械のメンテナンス
TAI−AN 様 (その他業種)

ステンレスのビスを締め付けたりする毎日で5年間使ってた同じ物の先端が欠けてしまいリピートしました。使い慣れてるせいかこのシリーズに手が馴染んでます。

対象商品:
08687813
2021-01-13
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

同じタイプのドライバーの150タイプを使用したことで、少しサイズを注文した。

なんてんは、ドライバーの先端の黒い部分が欠けてしまいました。消耗品として、再度購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする