TD020DS 充電式ペンインパクトドライバ マキタ 08434675

充電式ペンインパクトドライバ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08434675 品番TD020DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「パワフル軽快作業」インパクト機構:「回転+打撃」なのでパワフル。反動を抑えた、軽快な作業を実現。
手締め機能:一般的なねじ締めは充電式ドライバとして、電動工具の使用に適さないところでは、手回しドライバとして使い分けできます(手締め作業時は、ロックボタンをロック側にしてご使用下さい)。
軽い・小さい:スリムなペン型ボディで、狭い場所でもラクに作業可能。折り曲げてピストル型としても使用できます。
使いやすさを支える便利機能をコンパクトに凝縮。
LEDライト:専用スイッチで必要に応じて点灯できます。
側面正逆スイッチ:本機をしっかり保持しながら操作できます。
専用アルミケース(2層式):内部小物入れケースも付いており、本体はもちろん、アクセサリ等もコンパクトに収納できます。
リチウムイオンバッテリ:小型・軽量。継ぎ足し充電が可能。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です(満充電状態で保存して下さい)。

本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
折曲げ時:213×40×131
ストレート時:長さ276×幅40
用途
木ねじ、ボルトの締付けに。
コンセントの取付け、ラックの組立て、下穴あけに。
電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工等に。
バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1 最大締付トルク(N・m)20 回転数(min-1[r.p.m])2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM3〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3〜M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜45 充電時間(分)30 打撃数(min-1[回/分])3000 バッテリーリチウムイオン (BL7010) 付属品リチウムイオンバッテリBL7010、充電器DC07SA、アルミケース、プラスビット(1-45/2-45:各2本)、プラス・マイナスビット(2-45:2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5:各2本) 作業量(目安)木ねじ、メラピ/Φ3.1×25mm:約230本/Φ4.1×45mm:約45本/数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 質量(kg)0.53(バッテリ含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33123885
2017-01-18
用途:
ネジ締め、ナット締め等に活用、社内でのメンテナンス用として
製造業

今まで手動で実施していたネジ締め作業が格段に楽になった。ネジを扱う業務が多いことからトルクもあり、作業性が向上して大変重宝しています。

対象商品:
33123885
2016-12-17
用途:
天井配管設置時
建設業・工事業

思ったより軽く、作業しやすい。
作動スイッチがトリガー形式ならもっとよかった。

対象商品:
33123876
2016-04-13
用途:
電工、機械分解組み立て他
フレーライフ 様

軽量コンパクトで使いやすくパワーが有り 電池も長持ちしするので今のところ大変満足している。
要望として、このサイズ、重量だとツールケースに入り携帯できるので、購入時のハードケースは不要。
予備のバッテリーを標準装備にして欲しい。

2016-01-14
用途:
テレビ端子や配線サドル止めに使用します
建設業・工事業

もう少し、パワーがあると、とても助かります。軽く扱いやすいので、もう3台目です。

対象商品:
33123876
2016-03-24
用途:
照明器具取り付け及びカバー外し等

有る程度の硬いボード等にも、充分使用可能でした。今後、コンクリート等にもチャレンジしていきます。

対象商品:
33123885
2014-11-14
用途:
日曜大工で使用

力も強くなんら問題無く使えます。
もっと早く購入しておけば良かったです。

対象商品:
33123885
2014-07-29
用途:
電気設備の工事等
建設業・工事業

手回しでは面倒だけど、インパクトを使うまでもない時に便利です。
腰道具にも設置出来て良かったです。

対象商品:
33123876
2014-12-22
用途:
電工
建設業・工事業

大変に重宝しているが多少リーズナブルになるとなおのことうれしいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする