「パワフル軽快作業」インパクト機構:「回転+打撃」なのでパワフル。反動を抑えた、軽快な作業を実現。 手締め機能:一般的なねじ締めは充電式ドライバとして、電動工具の使用に適さないところでは、手回しドライバとして使い分けできます(手締め作業時は、ロックボタンをロック側にしてご使用下さい)。 軽い・小さい:スリムなペン型ボディで、狭い場所でもラクに作業可能。折り曲げてピストル型としても使用できます。 使いやすさを支える便利機能をコンパクトに凝縮。 LEDライト:専用スイッチで必要に応じて点灯できます。 側面正逆スイッチ:本機をしっかり保持しながら操作できます。 専用アルミケース(2層式):内部小物入れケースも付いており、本体はもちろん、アクセサリ等もコンパクトに収納できます。 リチウムイオンバッテリ:小型・軽量。継ぎ足し充電が可能。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です(満充電状態で保存して下さい)。
今まで手動で実施していたネジ締め作業が格段に楽になった。ネジを扱う業務が多いことからトルクもあり、作業性が向上して大変重宝しています。
思ったより軽く、作業しやすい。作動スイッチがトリガー形式ならもっとよかった。
軽量コンパクトで使いやすくパワーが有り 電池も長持ちしするので今のところ大変満足している。要望として、このサイズ、重量だとツールケースに入り携帯できるので、購入時のハードケースは不要。予備のバッテリーを標準装備にして欲しい。
もう少し、パワーがあると、とても助かります。軽く扱いやすいので、もう3台目です。
有る程度の硬いボード等にも、充分使用可能でした。今後、コンクリート等にもチャレンジしていきます。
力も強くなんら問題無く使えます。もっと早く購入しておけば良かったです。
手回しでは面倒だけど、インパクトを使うまでもない時に便利です。腰道具にも設置出来て良かったです。
大変に重宝しているが多少リーズナブルになるとなおのことうれしいかな。