シンビ
カサスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08437896
品番
KASAスタンド-2
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
新デザインの金属製傘ケーススタンド。
KASAケーススタンドがリニューアル!傘ケースが20~30個かけられます。雨の日の集客アップに!
材質
スチール(本体)、ABS樹脂(上部ホルダー)
質量(kg)
2.7
色
黒
高さ(mm)
860
横(mm)
450
底面(Φmm)
300
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,390
/
税込
¥
1,529
沖縄地方
数量1につき
¥
2,560
/
税込
¥
2,816
離島
数量1以上のご注文
お送りできません