画像準備中

サイドワゴン メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード08438806 品番ZSK-R-342-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

メッシュとナイロン生地の組み合わせ。中の物が一目で分かるので防犯や置き忘れに効果的。テーブル席や、カウンター席の脇にちょうどいいサイズです。コンパクトに折り畳んで保管することもできます。

ブラウン 高さ(mm)345 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)310 材質(フレーム) 横(mm)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする