画像準備中

サイドワゴン メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS ブラック 注文コード08438815 品番ZSK-R-331-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,290
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

メッシュとナイロン生地の組み合わせ。中の物が一目で分かるので防犯や置き忘れに効果的。テーブル席や、カウンター席の脇にちょうどいいサイズです。コンパクトに折り畳んで保管することもできます。

ブラック サイズS 高さ(mm)270 材質(本体)ナイロン 質量(g)900 奥行(mm)260 材質(フレーム)スチール 横(mm)370

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08438815 ZSK-R-331-60 00672857 R331 ミニサイドワゴン・メッシュ サキ ミニサイドワゴン・メッシュ サキ 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする