シンビ
シンビの 店舗運営用品
シンビの 荷物受け
サイドワゴン メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
色
ブラウン
注文コード
08438824
品番
ZSK-R-331-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,290
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュとナイロン生地の組み合わせ。中の物が一目で分かるので防犯や置き忘れに効果的。テーブル席や、カウンター席の脇にちょうどいいサイズです。コンパクトに折り畳んで保管することもできます。
色
ブラウン
サイズ
S
高さ(mm)
270
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
900
奥行(mm)
260
材質(フレーム)
スチール
横(mm)
370