ZSK-R-350-60 サイドワゴン メッシュ シンビ 08438833 ZSK-R-350-60 サイドワゴン メッシュ シンビ 08438833 ZSK-R-350-60 サイドワゴン メッシュ シンビ 08438833

サイドワゴン メッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08438833 品番 ZSK-R-350-60
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

メッシュとナイロン生地の組み合わせ。中の物が一目で分かるので防犯や置き忘れに効果的。テーブル席や、カウンター席の脇にちょうどいいサイズです。コンパクトに折り畳んで保管することもできます。

ブラック サイズM 高さ(mm)410 材質(本体)ナイロン 質量(g)1000 奥行(mm)200 材質(フレーム)スチール 横(mm)430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする