シンビ
シンビの 店舗運営用品
シンビの 荷物受け
サイドワゴン メッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08438858
品番
ZSK-R-330-60
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
メッシュとナイロン生地の組み合わせ。中の物が一目で分かるので防犯や置き忘れに効果的。テーブル席や、カウンター席の脇にちょうどいいサイズです。コンパクトに折り畳んで保管することもできます。
色
ブラック
サイズ
L
高さ(mm)
510
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
1160
奥行(mm)
250
材質(フレーム)
スチール
横(mm)
430