シンビ
シンビの ゴミ箱
シンビの ふた無しゴミ箱
合皮製DUSTBOX(蓋付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08440258
品番
DB-201
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
客室合皮ダストボックス。お弁当箱が入る長方形の間口。
色
黒
材質
合成皮革
形状
角型
高さ(mm)
315
奥行(mm)
305
横(mm)
185
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ