シンビ
シンビの 文房具
シンビの デスクマット
シンビの 既製デスクマット
合皮製デスクマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08441396
品番
LUD-101
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
黒
厚さ(mm)
手前9/奥35
材質(本体)
合皮
高さ(mm)
35
寸法(横×縦)(mm)
400×300
繰り返し・詰め替え
対応