シンビ
シンビの 机上整理・収納用品
シンビの ペン立て
合皮製ペンホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08441414
品番
LUD-102
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ブラウン
材質(本体)
合皮
高さ(mm)
20
奥行(mm)
210
横(mm)
45