シンビ
シンビの イベント・ノベルティ・行楽用品
シンビの 催事・式典用品
シンビの 記名・記帳台/演台/記章
合皮製名刺立て
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08441423
品番
LUD-103
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
ブラック
高さ(mm)
30
材質(本体)
合皮
奥行(mm)
80
横(mm)
115