呼び出しベル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08441484 品番TK-25
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(ベル)スチールメッキ、(土台)スチール黒塗装 直径(Φmm)85 高さ(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08441484
2024-04-10
用途:
受付の呼び出し用に
卸売・小売業

良く響く軽い音がします、目的に十分合い満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08441484
2020-10-10
用途:
日常生活時
その他業種

義母(96才)からの連絡に室に置いて使用です。力いらずで気にいってます、置いて安定している、音がもう少しあると室を締めきった時に良いかも。

対象商品:
08441484
2020-08-18
用途:
フロント
アルマガーデンドッグス 様 (飲食業)

美しく響く音で気に入っています。
対応もはやく、すぐに届きました。

対象商品:
08441484
2020-08-14
用途:
介護
製造業

知人宅で介護されるかたが家族を呼ぶために購入しました。声が出しにくいのでナイスアイデアと喜ばれました。

対象商品:
08441484
2020-04-20
用途:
受付用の呼び出し鈴として
製造業

注文してからすぐに届き、品物も思ったより安物感がなく良い。

対象商品:
08441484
2019-12-27
用途:
飲食店のフロアでの営業時
飲食業

シンプルなのがよくて購入しました。
音も澄んでいて厨房まで音がよく届きます。

対象商品:
08441484
2019-01-08
用途:
作業の終了の合図
製造業

以前、購入して毎日使用。中の部品が折れて鳴らなくなった。
なので、やや不満とさせて頂いた。しかし、仕事に不可欠なので
同じ物を再購入した。

対象商品:
08441484
2018-02-03
用途:
調剤薬局の受付に置いています。
その他業種

患者さんが来られても調剤室で仕事をしていて気づかないことが何度かあり購入しました。音もよく響くし重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする