画像準備中

ゾナセーフティ S-01

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5 注文コード08441684 品番S-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ14種類から選べます 他の種類を見る

履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します

機能スチールトゥキャップ、耐衝撃ソール、耐油、吸水速乾メッシュインソール、甲部ふくらはぎフィット設計 サイズ(cm)27.5 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)35(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)980(25.5cm) 総丈(cm)35.0(26.0cm基準) 材質(先芯)防錆加工鋼鉄 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08441657
2020-11-27
用途:
現場作業時
建設業・工事業

軟らかくて良いです。
今まで履いて来た長靴が駄目になるのが、つま先と足の甲付近の屈折する部分が劣化も有るとは思いますが、切れる(裂ける)場合が多く、今回の長靴はゴムが軟らかいので期待したいのです。

対象商品:
08441666
2014-07-18
用途:
原料の仕込み作業

以前購入していたものより安価で、高さがあるので購入しています。上から物や水が入らないように、ひも付きの安全長靴を探していたすが、該当がありませんでした。少し耐久性が落ちるのですが、価格と耐久性を合わせると、ほぼ同じかなと思います。

対象商品:
08441641
2014-06-23
用途:
現場作業

まだ使い始めたばかりで耐久性は不明ですが、軽くて丈夫な作りをしています。ただ結構蒸れます。今の時期でも蒸れて匂いが出る時があるので真夏になるとどうなるのか心配です。中敷きは滑りにくい素材の物で作られていますが早々にずれてしまい履く度に位置直しが必要になるのでホームセンターで購入した少し厚めの物に交換しました。

対象商品:
08441666
2012-04-19
用途:
食品製造作業現場

グリップもよく履きやすい。

対象商品:
08441641
2012-04-12
用途:
草刈農作業重労働
農・林・水産業

底に泥土が付着しやすいが、泥土がつきにくい波型の底の安全長靴は存在していないので田畑やガーデニング、農作業用に商品開発してくれたら売れるかもね〜
底は磨耗しにくく肉厚で頼もしいです。
継ぎ接ぎで作られる長靴と違い接着部分からの浸水もなくいいね。

対象商品:
08441666
2011-09-15
用途:
肩掛け草刈り農作業で使用しています。
農・林・水産業

3年間使用しましたが、ゴム割れによる水の侵入もありませんし、真夏の農作業でも白色のため暑さも感じません。お勧め商品です。
 永年使っている安全靴でない弘進ゴムは、冬を越すとちぢんでいたため少し大きめを購入しましたが、今でも購入当初と変わらないサイズのため下敷きを2枚入れて作業しています。今度購入するときはちょっと小さめを注文しようと考えています。
 改善点として傾斜地の草刈り場所もありますので、安全靴+スパイクの商品開発をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

対象商品:
08441596
2009-08-28
用途:
草刈り、山林での伐採作業、建築作業
スペースみゅう 様

女性用で先芯入のものがなく、やっと探し当てました。
履き心地、グリップもよく満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする