※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSDD0100 G-ストレートドリル 三菱マテリアル 08442095 GSDD0100 G-ストレートドリル 三菱マテリアル 08442095

G-ストレートドリル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) ドリル径(Φmm)1 全長(mm)40 注文コード08442095 品番GSDD0100
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はドリル径・全長・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。

ドリル径(Φmm)1 溝長(mm)12.3 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)1 用途軟鋼・一般鋼 トラスコ品番664-4635 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
ボール盤作業
製造業

ボール盤での穴あけ作業の抜け際で折ってしまった為購入しました。

対象商品:
06759751
2022-03-10
用途:
ネジ切り前の下穴用に使用。
製造業

主に鉄板(4o厚)、アルミ板(6o)の穴あけに使用しています。
ポンチ穴から逃げる事もなく、抵抗も少なく穴あけが出来ます。
消耗品なのでコスパが良いので助かっています。

対象商品:
06759557
2018-01-15
用途:
趣味の加工作業
製造業

他社に比べて価格設定が非常に良く購入し易いので二重まる。

対象商品:
06759541
2017-12-26
用途:
趣味の加工作業
製造業

とにかく良く掘れた。Gコーティング品を使っちゃうとコーティング無しのは使えなくなっちゃう。

対象商品:
06760311
2017-02-11
用途:
MCナイロン材の下穴加工
製造業

この手の商品は、以前働いていた職場で使用しており安心して使えます。

対象商品:
06759952
2016-11-14
用途:
機械加工用穴あけ
タムラオート 様

チタンメッキ処理してあるので 研磨面がきれいに 正確なサイズで穴あけが 出来ました

対象商品:
06759584
2016-03-19
用途:
制御盤製作
建設業・工事業

2.3mm鋼板に使用しました。
切れ味よかったです。
ケース付きなので他サイズと混同することなく整理整頓できます。

1人が参考にしています
対象商品:
06759575
2014-10-01
用途:
アルミ製部品の加工する作業
山内銃工 様

アルバイト程度の仕事なので、充分に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする