シンビ
シンビの 文房具
シンビの デスクマット
シンビの 既製デスクマット
本革製デスクマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08442358
品番
SS-7DW(小)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
高さ(mm)
360
材質(本体)
本革
横(mm)
450