シンビ
シンビの 文房具
シンビの デスクマット
シンビの 既製デスクマット
合皮製デスクマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08442446
品番
DM-1
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
黒
厚さ(mm)
5
材質(本体)
合成皮革
寸法(横×縦)(mm)
400×300
繰り返し・詰め替え
対応