※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSBC396S 作業台 CSBC アルインコ 08442637 CSBC396S 作業台 CSBC アルインコ 08442637 CSBC396S 作業台 CSBC アルインコ 08442637 CSBC396S 作業台 CSBC アルインコ 08442637

作業台 CSBC

(5件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.9 注文コード08442637 品番CSBC396S
参考基準価格(税別)¥136,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は天板高さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性

天板高さ(m)0.9 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)615×815 質量(kg)13 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様縞板天板 トラスコ品番305-1544 材質アルミ合金製 段数3 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08442585
2019-08-09
用途:
フレコンのセット
群馬県共同精米株式会社 様 (製造業)

前から探していた高さにピッタリ、丈夫で使いやすいです。

対象商品:
08442585
2018-07-24
用途:
機械のメンテナンス
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

問題なく使用しています。
耐久性は、今後確認致します。

1人が参考にしています
対象商品:
08442585
2015-09-07
用途:
踏む台

問題なく使用できます

対象商品:
08442585
2015-04-22
用途:
高所作業の踏み台

軽量でしっかりしている

対象商品:
08442637
2010-03-26
用途:
棚上段への荷入れ

安定感もあり、作業性は良い。
改善希望は、同封の六角穴付きボルトの穴が浅く、また工具の規格より大きいため、締め付けがうまく出来ずなめてしまうので、六角ボルトに変更するか、穴の規格を見直してほしい。
重量があるため、移動して使う場合別売りのキャスターが必須だが、操作性が悪く、移動しずらい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
1人が参考にしています
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする