ドアノブサイン

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08443243 品番SS-15無地板
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)発泡PP グレー 厚さ(mm)1.5 高さ(mm)205 横(mm)92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
会議室掲示用
製造業

思ったよりしっかりした素材で良かったです。
無地のものを探していたので助かりました。

対象商品:
08443268
2023-07-31
用途:
工場内作業
製造業

工場の作業の進捗具合を表す為に購入した。
が、100均にある物でもよかったかなぁ〜って感じの品物。

対象商品:
08443268
2021-11-26
用途:
トイレ清掃用に購入
サービス業

コスパが良いので、再購入いたしました(3年前に購入したこちらの製品は、未だ現役です)

対象商品:
08443268
2019-07-12
用途:
ドアの向こうに人がいる注意喚起シールを貼って使用しました。
不動産業

注意喚起シールを貼りましたが、セットのものがあると嬉しいです。

対象商品:
08443252
2018-07-26
用途:
対外的なサインとして。
電気・ガス・熱供給・水道業

外注の方が内部を気にかけなくていいように表示することにしました。サインを見て作業の順序を変更できるようになり双方にメリットがありました。

対象商品:
08443268
2018-08-18
用途:
自転車強制撤去に備えています
北大路商店街 様 (サービス業)

自転車のハンドルにつけても、軽くて安くて組合員に配布しています

対象商品:
08443268
2018-08-14
用途:
自転車強制撤去に備えています
北大路商店街 様 (サービス業)

お客様の自転車に掛けて、お店に知らせてもらいます。北大路商店街

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする