シンビ
シンビの 客室備品・アメニティ
シンビの アメニティ
ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08443304
品番
ZR・B-5:9107
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー
高さ(mm)
59
材質(本体)
天然素材
種類
洗面アメニティ
奥行(mm)
66
横(mm)
322