シンビ
シンビの 客室備品・アメニティ
シンビの アメニティ
ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08443313
品番
ZR・B-5:7612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
高さ(mm)
47
材質(本体)
天然素材
奥行(mm)
47
横(mm)
340