シンビ
シンビの 靴関連用品
シンビの 靴べら
靴べら
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08443356
品番
ZR-2420
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ブラウン
高さ(mm)
30
奥行(mm)
48
横(mm)
580
材質(本体)
SP樹脂