シンビ
シンビの 靴関連用品
シンビの 靴べら
靴べら
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
25
色
黒
注文コード
08443392
品番
ZR-ステップミニ-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
高さ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
高さ(mm)
25
奥行(mm)
45
横(mm)
360
材質(本体)
SP樹脂