※靴ベラは付属しておりません
シンビ
シンビの 靴関連用品
シンビの 靴べら
合皮製靴べらスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08443426
品番
CBS-3
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック/オレンジステッチ
高さ(mm)
70
材質(本体)
金
質量(g)
300
奥行(mm)
80
横(mm)
80