曜日別特売
WRCT22 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 三ツ星 08446234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WRCT22 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 三ツ星 08446234
WRCT22 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 三ツ星 08446234

溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT

(3件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)30
導体断面積(mm2)22
内容量1巻注文コード08446234品番WRCT22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。

導体断面積(mm2)22長さ(m)30タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05838524
2018-06-16
用途: 溶接ホルダー用のキャプタイヤー
松井建設業・工事業

大変柔らかく収納する時楽に巻きやすく作業もしやすい
また購入したい

対象商品 : 05838524
2017-08-23
用途: サッシの溶接作業
建設業・工事業

硬すぎず柔らかすぎず非常に満足しております。巻きグセもつきにくそうなので大事に使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05838524
2016-04-08
用途: 溶接作業
建設業・工事業

数年前に溶接屋さんに借りて使った事があってとても使いやすいキャブタイヤだなぁって思ってました。今回購入して改めて使ってみたらやっぱり使いやすいキャブタイヤでした。
割高感はないですねぇ。
非常に良い商品です。

対象商品 : 05838524
2007-05-24
用途: 建設現場の足場上での金物取り付け
SATO

少し値段が高い様に感じましたが物は試しに買ってみました。物凄くやわらかく平場の作業では使いやすかったのですが、足場上でキャップタイヤーが落ちないように何かに絡めてると、やわらかく越がないためほどけてスルスル落ちるのことが頻繁にあり、その為重く感じることがある。実際普通のキャップタイヤーより重い。重量的には重いのですが、耐久性が良いということなので長く使ってみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする