FLC-20 蛍光灯クリップランプ EARTH MAN 08447065

FLC-20 蛍光灯クリップランプ EARTH MAN 08447065 FLC-20 蛍光灯クリップランプ EARTH MAN 08447065 FLC-20 蛍光灯クリップランプ EARTH MAN 08447065 FLC-20 蛍光灯クリップランプ EARTH MAN 08447065

蛍光灯クリップランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08447065 品番FLC-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ソケット部に回転式ターンスイッチ付。

仕様クリップタイプ・照射角度自由自在 取付可能対象消費電力最大250Wまで(蛍光ランプはサイズによる) 電源電球:AC100V 50/60Hz 定格20W型 口金E26 電源コード(m)5 発光色昼光色 色温度(K)6400 使用電球インバーター内蔵20Wスパイラル球(付属) ランプ全光束(Lm)1800 電球の種類蛍光灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08447065 FLC-20 38292387 PW-32S パワーランプ PW-32S フジマック パワーランプ PW-32S フジマック 1台 2,498 税込2,748 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする