シンビ
シンビの 看板・POP・掲示用品
シンビの パネル/ボード/イーゼル
シンビの その他看板
営業中サイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08448186
品番
GS-1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アクリル
高さ(mm)
135
材質(フレーム)
スチール
横(mm)
235