シンビ
メニューブック(A4縦長レールタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08448764
品番
LS-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レールバインダーにより、1枚2ページごとのページ交換が可能になりました。紐やピンの付属品が無く、すっきりとした仕立てで、付属パーツ紛失の心配もございません。
色
黒
付属品
ビニール-69・PR-0
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
180