曜日別特売

メニューブック(A4縦長レールタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08448773品番LS-116
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

レールバインダーにより、1枚2ページごとのページ交換が可能になりました。紐やピンの付属品が無く、すっきりとした仕立てで、付属パーツ紛失の心配もございません。

付属品ビニール-69・PR-0サイズA4高さ(mm)315材質(本体)ビニールペーパー横(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする