曜日別特売

隠しピンメニューブック(A4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(本体)合皮注文コード08448992品番LPU-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

ピンが隠せるメニューブック。

付属品ビニール-55・MC-2G黒サイズA4高さ(mm)315材質(本体)合皮横(mm)233
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする