シンビ
レール式ドリンクメニュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08449796
品番
LS-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
付属品
ビニール-54・PR-0
仕様
モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。レールバインダー仕様。
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
148