INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
ミラーキャビネット オフトシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08455502
品番
MFTV1-753TXP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
750
付属品
トレイ7小、歯ブラシ立て・コンセント1個付
タイプ
3面鏡、全収納
シリーズ
オフトシリーズ
機能
くもり止めコートなし
照明
蛍光灯
適合高さ(mm)
全高1850用
注意
※化粧台は別売りです。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000