Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の 尿器・便器関連商品
補高便座#7/#10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08457085
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
膝に痛みなどがあり、トイレに深く腰掛けるのが難しい方に
主に股関節に可動制限のある方、人工関節置換手術で受けている方におすすめ
仕様
抗菌加工便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(本体)PE、(スプラッシュガード・固定具)PP
質量(kg)
1.2
高さ(cm)
(補高)10
色(本体)
ホワイト
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
38.5×40.5×17.5
内寸(cm)
(便座)18×25.5
注意
※U型便座には取り付けできません。
※取り付け注意事項 着座センサー付の場合は、シャワーおよび脱臭機能が正常に作動しなくなる場合があります。シャワーの出る角度によってはお尻に当たる位置が前になり、きちんと洗浄できなくなる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません