Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
背付シャワーベンチMini
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08458397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
狭い浴室でも使える最もコンパクトなものをお探しの方に
色
レッド
仕様
ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(座部・背もたれ)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)
2.5
座面高さ(mm)
350〜450
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37×40×59.5〜69.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません