ペタンコ フタ付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 08459412 品番 55855000BL504
参考基準価格(税別)¥33,150 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

同容量の従来品に比べ約15〜35%の薄型化を実現
保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能
同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18〜24%の軽量化を実現
オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的
フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上
ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減

容量(L)34.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×232 ブルー フタの有無あり 名入れなし 適合カード差し/両短辺21型 種別558550-00 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 有効内寸(mm)493×335×207 外寸(mm)530×366×232 内寸(mm)494×336×207 機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.38(549) 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08459482
2007-11-21
用途:
小物商品のピッキング
個人のお客様

2000個位オリコン持っているが、保管時・部署への移動時嵩高く無いのでコンパクトに納まり助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする