サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
EPオリタタミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
08459507
品番
78050001BLEP
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
保冷・保温用エペラン製折りたたみコンテナー
容量(L)
34.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×270
色
ブルー
フタの有無
あり
適合
カード差し/両短辺各2箇所30型
種別
34
材質
EPP20倍
有効内寸(mm)
500×326×211
外寸(mm)
600×400×270
内寸(mm)
500×340×221
底形状
フラット 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
3.32(338)
嵌合商品
オリコン EP57A-B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600