コンパレッター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08459516 品番 80588000BL510
参考基準価格(税別)¥211,120 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。
短辺下開き式扉設置
内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。
レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。
トラック積載効率抜群

容量(L)670 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1130×1130×760 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1040×1040×605 ライトブルー スタッキング 折り畳み可否 名入れなし 種別F#700 材質PP タイプオリタタミ 使用荷重(kg)500 全高(mm)325(折りたたみ時) 有効内寸(mm)1040×1040×605 外寸(mm)1130×1130×760 内寸(mm)1040×1040×620 圧縮荷重(kN[kgf])189.3(19300) 嵌合商品コンパレッターF#940
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※段積み時、扉の全面開放は最上段のみとして下さい。
※開放した扉の上に乗らないで下さい。破損の恐れがあります。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2008-10-10
用途:
製造したパーツ毎に保管大変便利、ワイヤーパレッターは雨の日は濡れる
コンパレッターは今まで高いのでコスト高になって使えなかった、
木偏工房 様

折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
早速下請けに連絡。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする