- シルバーカー サンフィール(ショッピング) Aron(アロン化成) 08463936

シルバーカー サンフィール(ショッピング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
赤チェック
内容量1台注文コード08463936品番-
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

操作が覚えにくかった折りたたみが簡単
ワンタッチ高さ調節(79・83・87・91cm)。黄色のレバーを引き寄せて上下するだけ。
キャスター設定3通り(固定/左右60°→直進/左右60°)。状況に合わせて選択できます。
1回のお買い物がすっぽり収まるバッグ付(容量8L)
安心のタイヤサイズ(直径12.5cm/幅3.1cm)。後輪単輪でもグレーチングの溝(幅2.8cm)に落ち込みません。

用途
出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に
赤チェック積載荷重(kg)(フロントバッグ)5、(リアポケット)0.5耐荷重(kg)(座面)80容量(L)(フロントバッグ)8、(リアポケット)1仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドルグリップ)エラストマー、(ハンドル・ホイール)PP、(ブレーキレバー・ジョイント・車軸)ナイロン、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム(アルマイト加工)質量(kg)4.7座面高さ(mm)430寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×54×79・83・91折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×88~100
注意
※歩行補助車は移動時に体重を支える構造となっておりません。あくまでも自立歩行できる高齢者等の手押し車として、ご使用ください。
※ハンドルにもたれかけての使用はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする