SP-233SN 油圧式加圧力計一体タイプ スポットロン 08464155

油圧式加圧力計一体タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(kN)0.3〜3(300kgf) 注文コード08464155 品番SP-233SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥143,000
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ)
国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。
電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。
受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。
置針方式により、最大値確認が容易。
収納保管に便利な専用ハードケース付き。

方式密閉型油圧式システム 測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール) 付属品専用ケース、試験成績書 タイプ一体 測定範囲(kN)0.3〜3(300kgf) 最小目盛0.1kN(10kgf) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)10×38×153、(メーター部)Φ65×38 質量(g)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする