BF-607 BF-607 ボディファイン ツータックカーゴパンツ (春夏用) アルトコーポレーション 08464382 BF-607 BF-607 ボディファイン ツータックカーゴパンツ (春夏用) アルトコーポレーション 08464382 BF-607 BF-607 ボディファイン ツータックカーゴパンツ (春夏用) アルトコーポレーション 08464382

BF-607 ボディファイン ツータックカーゴパンツ (春夏用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08464382 品番 BF-607
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

ソフトタッチで、縮みにくい。
シワになりにくい。
形が崩れにくい!
洗濯をくり返しても丈夫です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブロンズグレー 股下(cm)78 ウエスト(cm)76 種別ツータックカーゴパンツ サイズ76 シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン春夏 生地バーバリー(クラボウ国内素材) 色番14 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08464111
2019-05-16
用途:
社内の夏用作業服

所属部署の業務内容が機械の保全なので、火の粉が掛かっても溶けたりしない綿100のものを探していました。
2タックなので尻周りにゆとりがあり、しゃがんでも作業がやりやすく、良い意味ですーすーするので、比較的涼しく感じます。

対象商品:
08464416
2015-06-18
用途:
弊社の夏用の標準作業着として

生地が薄すぎなのでちょっとした事ですぐ破けてしまいます。冬用との中間程度の厚みになるとちょうど良いと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
08464407
2014-08-14
用途:
建築金物製作取り付け
藤吉産業株式会社 様 (建設業・工事業)

面00%なので、溶接やサンダー掛けなど安心です。春夏用は、生地が薄いので、引っ掛けると裂けてしまうので、生地当ては難しく、処分しかありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする