遮断電流値可変設定形 ELB BOX

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08465256 品番EB-5V
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A〜15Aの間で可変設定できます。
瞬時に反応。0.5〜2秒の早わざ!
アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。
内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。
作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。
併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!

コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)5 質量(kg)1.8 仕様コンセント防塵キャップ付 トラスコ品番307-2711 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08465256
2018-01-23
用途:
メタルセンサーとして使用するつもりでした。
建設業・工事業

メタルセンサーと勘違えして関係者にご迷惑を掛けてしまいすいませんでした。電気のことに詳しくなかったので見た目と安さで間違えて購入しました。そんな間違えの起こらない商品説明が商社の立場で考えてほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする