ハイオス
ハイオスの 電動工具 本体
ハイオスの 締付/穴あけ(電動工具)
ハイオスの 電動ドライバー
トランスレスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
入力電源(V)
100/120
注文コード
08465527
品番
VZ-1820PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
入力電源・トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タフな作業にトランスレスドライバー
入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
付属品
ビット:+♯1(Φ5×60mm)一本、+♯2(Φ5×60mm)一本
カーボンブラシ:1ペア
コード3m
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2000
入力電源(V)
100/120
消費電力(W)
約40、60
コード長さ(m)
3
スタート方式
プッシュスタート式
出力トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.4〜1.8[4〜18]
トルク切替
無段階調整
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
2.6〜4.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
2.6〜3.0
適合ビット
ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
質量(g)
660
トラスコ品番
290-1731
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08465527
VZ-1820PS
07038631
VZ-1820(PS)
トランスレスドライバー
ハイオス
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました