曜日別特売
19300 タイヤ溝測定ゲージ シンワ測定 08469177

タイヤ溝測定ゲージ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08469177品番19300
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ビニールケース付きで携帯に便利です。

用途タイヤの溝測定に。材質(本体)ステンレス質量(g)32測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)60×55×10材質(ねじ部)器差(mm)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35801044
2014-11-27
用途: 仕事
株式会社マツダプロセシング中国

バッチし使ってます。ありがとう。

対象商品 : 35801044
2014-03-06
用途: 車検時、タイヤ残溝、ブレーキ残を計測

100mm程度のノギスですと大きすぎ。これだと携帯できタイヤもブレーキも見れる。

対象商品 : 35801044
2014-03-24
用途: 測定用具として使用
株式会社マツダプロセシング中国

測定出来ない部分について使用しています。大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする