日東精工
日東精工の 圧力・流量測定
日東精工の 流量計
日東精工の 電子式
タービン流量計
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08469204
品番
KI75F7-T
参考基準価格(税別)
¥497,400
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
使用流体
水
仕様
直読瞬間流量指示計付
材質
FC200、SCS13、樹脂羽根
温度(℃)
MAX60
接続
JIS10K 80A RFフランジ
精度(%)
積算±2、瞬時2FS
流量範囲(m
3
/h)
10〜50